KERN ÉS SOHN CKE 65K0.2 számláló mérleg, 65 kg Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8HWL

KERN AND SOHN CKE 65K0.2 számláló mérleg, 65 kg max. Súly, 0.2g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HWL Modell: CKE 65K0.2

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€916.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámlálási skála
Akkumulátor6 x 1.5V AAA
Az akkumulátor biztonsági mentése80 óra.
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége350mm
Számjegy mérete25mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete350 x 390 x 120 mm
Ház magassága120 mm
Ház hossza390 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség110–240 V AC
Linearitás+/-0.0006 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Minimális terhelés2kg
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.2g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete340 x 240 mm
A reprodukálhatóság0.0002Kg
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)200mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)2g
EgységekEgyéni tényező, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS
Mérési kapacitás65kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
A felületi mélység mérése240 mm
Súlyú felületi szélesség340 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6
Hajó magassága (cm)19
Hajó hossza (cm)47
Hajószélesség (cm)47
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellEgységekHáz méreteHáz magasságaA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességHáz hosszaLinearitásTéglalap alakú mérlegfelület méreteÁr
KERN ÉS SOHN CKE 16K0.05 Számláló mérleg, 16000g Max. Súly, 0.05 g Olvashatóság | CE8HWB CKE 16K0.05Egyéni tényező, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15 g340 x 240 mm€998.70
KERN ÉS SOHN CKE 16K0.1 Számláló mérleg, 16000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HWD CKE 16K0.1Egyéni tényező, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.3 g340 x 240 mm€867.73
KERN ÉS SOHN CKE 3600-2 számláló mérleg, 3600g Max. Súly, 0.01g Olvashatóság | CE8HWG CKE 3600-2g167 x 250 x 85 mm85 mm170 mm150 mm250 mm+/- 0.05 g150 x 170 mm€695.81
KERN ÉS SOHN CKE 360-3 számláló mérleg, 360g Max. Súly, 0.001 g Olvashatóság | CE8HWH CKE 360-3g167 x 250 x 85 mm85 mm--250 mm+/- 0.005 g-€646.70
KERN ÉS SOHN CKE 36K0.1 számláló mérleg, 36 kg Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HWJ CKE 36K0.1Egyéni tényező, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/-0.0003 kg340 x 240 mm€933.21
KERN ÉS SOHN CKE 6K0.02 Számláló mérleg, 6000g Max. Súly, 0.02g Olvashatóság | CE8HWN CKE 6K0.02Egyéni tényező, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.06 g340 x 240 mm€900.47
KERN ÉS SOHN CKE 8K0.05 Számláló mérleg, 8000g Max. Súly, 0.05 g Olvashatóság | CE8HWQ CKE 8K0.05Egyéni tényező, dwt, g, gn, kg, lb, oz, ozt, PCS350 x 390 x 120 mm120 mm240 mm340 mm390 mm+/- 0.15 g340 x 240 mm€818.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CKE 65K0.2 számláló mérleg, 65 kg max. Súly, 0.2g Olvashatóság
€916.84 /Mértékegység