Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN ÉS SOHN CK 300-0P4 mérőcella, 300g Max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HVU

KERN AND SOHN CK 300-0P4 mérőcella, 300g max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság

Raktáron
Tétel: CE8HVU Modell: CK 300-0P4
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
€64.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLoad Cell
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.-10 fok C
Névleges súly0.3kg
Mérési kapacitás300g

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.37
Hajó magassága (cm)3.5
Hajó hossza (cm)6
Hajószélesség (cm)14.5
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMérési kapacitásÁr
KERN AND SOHN CK 100-0P4 mérőcella, 100g Max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HVN CK 100-0P4100g€55.44
KERN ÉS SOHN CK 120-0P4 mérőcella, 120g Max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HVQ CK 120-0P4120g€64.03
KERN ÉS SOHN CK 500-0P4 mérőcella, 500g Max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Tartomány | CE8HVW CK 500-0P4500g€64.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CK 300-0P4 mérőcella, 300g max. Súly, -10 és 40 fok között. C Környezeti hőmérséklet Hatótávolság
€64.03 /Mértékegység