KERN ÉS SOHN CDS 4K0.02 Platform Balance, 4000g Max. Súly, 0.02g Olvashatóság | CE8HQX

KERN AND SOHN CDS 4K0.02 Platform Balance, 4000g Max. Súly, 0.02g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HQX Típus: CDS 4K0.02

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,129.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége225mm
Számjegy mérete18mm
Kijelző típusaLCD
Ház mérete225 x 115 x 60 mm
Ház magassága60 mm
Ház hossza115 mm
Ház anyagaMűanyag
Bemeneti feszültség110–230 V AC
Linearitás+/- 0.1 g
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Minimális terhelés0.2g / darab
Platform mélysége95 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.02g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete228 x 228 mm
A reprodukálhatóság0.04g
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)20mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)200mg
Egységekg
Mérési kapacitás4kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei228 x 228 x 95 mm
A felületi mélység mérése228 mm
Súlyú felületi szélesség228 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)37
Hajószélesség (cm)46
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA felületi mélység méréseBemeneti feszültségLinearitásSúlyú felületi szélességPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár
KERN ÉS SOHN CD-k 15K0.05 Platform Balance, 15000g Max. Súly, 0.05 g Olvashatóság | CE8HQR CDS 15K0.05318 mm220–240 V AC+/- 0.25 g308 mm75 mm308 x 318 mm50mg500mg€982.33
KERN ÉS SOHN CDS 16K0.1 Platform Balance, 16000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HQT CDS 16K0.1315 mm110–230 V AC+/- 0.3 g308 mm75 mm308 x 315 mm100mg1g€982.33
KERN ÉS SOHN CD-k 30K0.1 Platform Balance, 30 kg Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HQUA CDS 30K0.1318 mm220–240 V AC+/-0.0005 kg308 mm75 mm308 x 318 mm100mg1g€1,096.94
KERN ÉS SOHN CD-k 30K0.1L Platform Balance, 30Kg Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HQV CDS 30K0.1L350 mm220–240 V AC+/-0.0005 kg450 mm115 mm450 x 350 mm100mg1g€1,882.80
KERN ÉS SOHN CD-k 36K0.2L Platform Balance, 36kg Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8HQW CDS 36K0.2L350 mm110–230 V AC+/-0.0006 kg450 mm-450 x 350 mm200mg2g€1,882.80
KERN ÉS SOHN CD-k 60K0.2 Platform Balance, 60000g Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8HQY CDS 60K0.2350 mm220–240 V AC+/- 0.6 g450 mm115 mm450 x 350 mm200mg2g€1,882.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CDS 4K0.02 Platform Balance, 4000g Max. Súly, 0.02g Olvashatóság
€1,129.68 /Mértékegység