KERN ÉS SOHN CD-k 30K0.1L Platform Balance, 30Kg Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HQV

KERN AND SOHN CDS 30K0.1L Platform Balance, 30Kg Max. Súly, 0.1g Olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HQV Típus: CDS 30K0.1L

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,882.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMérlegskálát
Az akkumulátor töltési ideje10 óra.
A tok szélessége225mm
Számjegy mérete18mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete225 x 115 x 60 mm
Ház magassága60 mm
Ház hossza115 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.0005 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Min. A környezet hőmérséklete.10 fok. C
Minimális terhelés1g / darab
Platform mélysége115 mm
TápegységPower Adapter
olvashatóság0.1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete450 x 350 mm
A reprodukálhatóság0.0002Kg
Megállapodás ideje3 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)100mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)1g
Egységekg
Mérési kapacitás30kg
Mérleglap anyagaRozsdamentes acél
Mérlegplatform méretei450 x 350 x 115 mm
A felületi mélység mérése350 mm
Súlyú felületi szélesség450 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12
Hajó magassága (cm)26
Hajó hossza (cm)43
Hajószélesség (cm)82
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellA felületi mélység méréseBemeneti feszültségLinearitásSúlyú felületi szélességPlatform mélységeTéglalap alakú mérlegfelület méreteA legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)Ár
KERN ÉS SOHN CD-k 15K0.05 Platform Balance, 15000g Max. Súly, 0.05 g Olvashatóság | CE8HQR CDS 15K0.05318 mm220–240 V AC+/- 0.25 g308 mm75 mm308 x 318 mm50mg500mg€982.33
KERN ÉS SOHN CDS 16K0.1 Platform Balance, 16000g Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HQT CDS 16K0.1315 mm110–230 V AC+/- 0.3 g308 mm75 mm308 x 315 mm100mg1g€982.33
KERN ÉS SOHN CD-k 30K0.1 Platform Balance, 30 kg Max. Súly, 0.1g Olvashatóság | CE8HQUA CDS 30K0.1318 mm220–240 V AC+/-0.0005 kg308 mm75 mm308 x 318 mm100mg1g€1,096.94
KERN ÉS SOHN CD-k 36K0.2L Platform Balance, 36kg Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8HQW CDS 36K0.2L350 mm110–230 V AC+/-0.0006 kg450 mm-450 x 350 mm200mg2g€1,882.80
KERN ÉS SOHN CDS 4K0.02 Platform Balance, 4000g Max. Súly, 0.02g Olvashatóság | CE8HQX CDS 4K0.02228 mm110–230 V AC+/- 0.1 g228 mm95 mm228 x 228 mm20mg200mg€1,129.68
KERN ÉS SOHN CD-k 60K0.2 Platform Balance, 60000g Max. Súly, 0.2g Olvashatóság | CE8HQY CDS 60K0.2350 mm220–240 V AC+/- 0.6 g450 mm115 mm450 x 350 mm200mg2g€1,882.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CDS 30K0.1L Platform Balance, 30Kg Max. Súly, 0.1g Olvashatóság
€1,882.80 /Mértékegység