KERN AND SOHN CCS 600K-1 számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.2 kg olvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HPV Modell: CCS 600K-1

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,331.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámlálási skála
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
A tok szélessége320mm
Számjegy mérete20mm
Kijelző típusaLCD
Frekvencia50 Hz
Ház mérete320 x 350 x 125 mm
Ház magassága125 mm
Ház hossza350 mm
Bemeneti feszültség220–240 V AC
Linearitás+/-0.0005 kg
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Mérési tartomány6kg
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
Platform mélysége108 mm
TápegységPower Adapter
Mennyiségi skála mérési tartomány600Kg
olvashatóság0.1g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete1200 x 1500 mm
Referencia mérleg mérési tartomány6Kg
A reprodukálhatóság0.0002Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)100mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)1g
EgységekKg, lb
Mérési kapacitás6kg
Mérleglap anyagaBevonatos fém
Mérlegplatform méretei1200 x 1500 x 108 mm
A felületi mélység mérése1500 mm
Súlyú felületi szélesség1200 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.9604
Hajó magassága (cm)23.46
Hajó hossza (cm)102.32
Hajószélesség (cm)102.32
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMennyiségi skála mérési tartományTéglalap alakú mérlegfelület méreteMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseSúlyú felületi szélességÁr
KERN AND SOHN CCS 1T-4 számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.5 kg Leolvashatóság | CE8HPJ CCS 1T-41500Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€3,601.87
KERN ÉS SOHN CCS 1T-4S számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.5 kg Olvashatóság | CE8HPK CCS 1T-4S1500Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€2,848.75
KERN AND SOHN CCS 3T-3 számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 1 kg leolvashatóság | CE8HPT CCS 3T-33000Kg1200 x 1500 mm1200 x 1500 x 108 mm1500 mm1200 mm€3,331.13
KERN AND SOHN CCS 3T-3L számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 1 kg leolvashatóság | CE8HPU CCS 3T-3L3000Kg1500 x 1500 mm1500 x 1500 x 108 mm1500 mm1500 mm€4,158.52
KERN AND SOHN CCS 600K-1S számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.2 kg Olvashatóság | CE8HPW CCS 600K-1S600Kg1000 x 1000 mm1000 x 1000 x 108 mm1000 mm1000 mm€3,012.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CCS 600K-1 számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.2 kg olvashatóság
€3,331.13 /Mértékegység