KERN AND SOHN CCA 30K-5M számláló mérleg, 0.6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.005 és 0.01 kg Olvashatóság | CE8HNX

KERN AND SOHN CCA 30K-5M számláló mérleg, 0.6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.005 és 0.01 kg leolvashatóság

Raktáron
Tétel: CE8HNX Modell: CCA 30K-5M

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,866.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzámlálási skála
Az akkumulátor töltési ideje12 óra.
Számjegy mérete20mm
Kijelző típusaLCD
Bemeneti feszültség100 és 240V között
Max. Környezeti páratartalom80%
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok. C
Mérési tartomány0.6kg
Min. A környezet hőmérséklete.0 fok. C
Platform mélysége120 mm
TápegységPower Adapter
Mennyiségi skála mérési tartomány15, 30 kg
olvashatóság0.01g
Téglalap alakú mérlegfelület mérete400 x 300 mm
Referencia mérleg mérési tartomány0.6Kg
Megállapodás ideje2 sec.
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium)20mg
A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál)200mg
EgységekKg
Mérési kapacitás15 / 30 kg
Mérleglap anyagaBevonatos fém
Mérlegplatform méretei400 x 300 x 120 mm
A felületi mélység mérése300 mm
Mérési felület átmérője120 mm
Súlyú felületi szélesség400mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.385
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellSúlyú felületi szélességPlatform mélységeMennyiségi skála mérési tartományolvashatóságTéglalap alakú mérlegfelület méreteReferencia mérleg mérési tartományMérlegplatform méreteiA felületi mélység méréseÁr
KERN AND SOHN CCA 100K-5M számláló mérleg, 0.6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.02 és 0.05 kg Olvashatóság | CE8HNU CCA 100K-5M500 mm140 mm60, 150 kg-500 x 400 mm0.6Kg500 x 400 x 140 mm400 mm€2,128.38
KERN AND SOHN CCA 10K-5M számláló mérleg, 0.6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.002 és 0.005 kg Olvashatóság | CE8HNV CCA 10K-5M300 mm110mm6, 15 kg-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm€1,702.70
KERN AND SOHN CCA 300K-5M számláló mérleg, 0.6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.05 és 0.1 kg Olvashatóság | CE8HNW CCA 300K-5M650 mm140 mm150, 300 kg-650 x 400 mm0.6Kg650 x 500 x 140 mm400 mm€2,296.35
KERN AND SOHN CCA 60K-5M számláló mérleg, 0.6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.01 és 0.02 kg Olvashatóság | CE8HNY CCA 60K-5M400mm120 mm30, 60 kg-400 x 300 mm0.6Kg400 x 300 x 120 mm300 mm€1,882.80
KERN AND SOHN CCA 6K-5M számláló mérleg, 0.6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.001 és 0.002 kg Olvashatóság | CE8HNZ CCA 6K-5M300 mm110mm3, 6 kg-300 x 240 mm0.6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm€1,702.70
KERN AND SOHN CCA 100K-4M számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.02 és 0.05 kg leolvashatóság | CJ7ACT CCA 100K-4M500 mm140 mm60, 150 kg0.0001 kg, 0.02, 0.05 kg500 x 400 mm6Kg500 x 400 x 140 mm400 mm€2,046.52
KERN AND SOHN CCA 10K-4M számláló mérleg, 6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.002 és 0.005 kg leolvashatóság | CJ7ACU CCA 10K-4M300 mm110mm6, 15 kg0.0001 kg, 0.002, 0.005 kg300 x 240 mm6Kg300 x 240 x 110 mm240 mm-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN CCA 30K-5M számláló mérleg, 0.6 kg referencia mérleg mérési tartomány, 0.005 és 0.01 kg leolvashatóság
€1,866.43 /Mértékegység