Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 337-11 tesztsúly, 48 x 80 mm hengerméret, 1 kg névleges érték | CE8FVH

KERN AND SOHN 337-11 tesztsúly, 48 x 80 mm hengerméret, 1 kg névleges érték

Raktáron
Tétel: CE8FVH Modell: 337-11

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€152.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeszt súlya
Henger mérete48 x 80 mm
Névleges érték1Kg
Névleges súly1000g
OIML osztályF2
Tolerancia16mg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)4.8
Hajószélesség (cm)4.8
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHenger méreteNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 337-01 tesztsúly, 6 x 6 mm-es hengerméret, 1 g névleges érték | CE8FUN 337-016 x 6 mm-€37.66
KERN AND SOHN 337-02 tesztsúly, 6 x 11 mm-es hengerméret, 2 g névleges érték | CE8FUQ 337-026 x 11 mm-€39.29
KERN AND SOHN 337-03 tesztsúly, 8 x 16.5 mm-es hengerméret, 5 g névleges érték | CE8FUT 337-038 x 16.5 mm-€42.57
KERN AND SOHN 337-04 tesztsúly, 10 x 19 mm-es hengerméret, 10 g névleges érték | CE8FUV 337-0410 x 19 mm-€45.85
KERN AND SOHN 337-05 tesztsúly, 13 x 23.5 mm-es hengerméret, 20 g névleges érték | CE8FUX 337-0513 x 23.5 mm-€47.48
KERN AND SOHN 337-06 tesztsúly, 18 x 29.5 mm-es hengerméret, 50 g névleges érték | CE8FUZ 337-0618 x 29.5 mm-€52.39
KERN AND SOHN 337-07 tesztsúly, 22 x 39 mm-es hengerméret, 100 g névleges érték | CE8FVB 337-0722 x 39 mm-€58.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 337-11 tesztsúly, 48 x 80 mm hengerméret, 1 kg névleges érték
€152.27 /Mértékegység