KERN AND SOHN 335-080-200 fasúlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 5 kg-ig | CE8FUK

KERN AND SOHN 335-080-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 5 kg-ig

Raktáron
Tétel: CE8FUK Modell: 335-080-200

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€556.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜgy
Névleges érték1 mg-tól 5 kg-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.7
Hajó magassága (cm)20
Hajó hossza (cm)19
Hajószélesség (cm)40
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 335-040-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 200 g-ig | CE8FUF 335-040-2001 mg-tól 200 g-ig€252.13
KERN AND SOHN 335-050-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 500 g-ig | CE8FUG 335-050-2001 mg-tól 500 g-ig€252.13
KERN AND SOHN 335-060-200 fasúlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 1 kg-ig | CE8FUH 335-060-2001 mg-tól 1 kg-ig€352.00
KERN AND SOHN 335-070-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 2 kg-ig | CE8FUJ 335-070-2001 mg-tól 2 kg-ig€368.37
KERN AND SOHN 335-090-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 10 kg-ig | CE8FUL 335-090-2001 mg-tól 10 kg-ig€540.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 335-080-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 5 kg-ig
€556.65 /Mértékegység