KERN AND SOHN 335-090-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 10 kg-ig | CE8FUL

KERN AND SOHN 335-090-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 10 kg-ig

Raktáron
Tétel: CE8FUL Modell: 335-090-200

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€540.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜgy
Névleges érték1 mg-tól 10 kg-ig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.5
Hajó magassága (cm)24
Hajó hossza (cm)19
Hajószélesség (cm)53
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 335-040-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 200 g-ig | CE8FUF 335-040-2001 mg-tól 200 g-ig€252.13
KERN AND SOHN 335-050-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 500 g-ig | CE8FUG 335-050-2001 mg-tól 500 g-ig€252.13
KERN AND SOHN 335-060-200 fasúlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 1 kg-ig | CE8FUH 335-060-2001 mg-tól 1 kg-ig€352.00
KERN AND SOHN 335-070-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 2 kg-ig | CE8FUJ 335-070-2001 mg-tól 2 kg-ig€368.37
KERN AND SOHN 335-080-200 fasúlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 5 kg-ig | CE8FUK 335-080-2001 mg-tól 5 kg-ig€556.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 335-090-200 fa súlyú tok, gomb/kompakt súly, 1 mg-tól 10 kg-ig
€540.28 /Mértékegység