Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 325-066 Weight Set, 1mg And 1Kg, Polished Stainless Steel | CE8FMQ

KERN AND SOHN 325-066 súlykészlet, 1 mg és 1 kg, polírozott rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FMQ Modell: 325-066
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
€1,669.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1 mg, 1 kg
Névleges súly0.001 / 1000g
OIML osztályF1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5
Hajó magassága (cm)11
Hajó hossza (cm)14
Hajószélesség (cm)23
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 325-022 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FMB 325-0221 mg, 50 g€982.33
KERN AND SOHN 325-024 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FMC 325-0241 mg, 50 g€900.47
KERN AND SOHN 325-032 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FMD 325-0321 mg, 100 g€1,064.18
KERN AND SOHN 325-034 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FME 325-0341 mg, 100 g€982.33
KERN AND SOHN 325-036 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FMF 325-0361 mg, 100 g€1,015.07
KERN AND SOHN 325-042 súlykészlet, 1mg és 200g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FMG 325-0421 mg, 200 g€1,211.54
KERN AND SOHN 325-044 súlykészlet, 1mg és 200g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FMH 325-0441 mg, 200 g€1,129.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 325-066 súlykészlet, 1 mg és 1 kg, polírozott rozsdamentes acél
€1,669.96 /Mértékegység