Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 313-064 Weight Set, 1mg And 1Kg, Polished Stainless Steel | CE8FAM

KERN AND SOHN 313-064 súlykészlet, 1 mg és 1 kg, polírozott rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8FAM Modell: 313-064

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€2,766.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1 mg, 1 kg
Névleges súly0.001 / 1000g
OIML osztályE2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7
Hajó magassága (cm)17
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)35
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 313-02 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZQ 313-021 mg, 50 g€1,588.10
KERN AND SOHN 313-024 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZT 313-0241 mg, 50 g€1,522.60
KERN AND SOHN 313-026 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZU 313-0261 mg, 50 g€1,555.35
KERN AND SOHN 313-03 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZV 313-031 mg, 100 g€1,735.44
KERN AND SOHN 313-034 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZX 313-0341 mg, 100 g€1,653.59
KERN AND SOHN 313-036 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZY 313-0361 mg, 100 g€1,686.33
KERN AND SOHN 313-04 súlykészlet, 1mg és 200g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZZ 313-041 mg, 200 g€2,079.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 313-064 súlykészlet, 1 mg és 1 kg, polírozott rozsdamentes acél
€2,766.89 /Mértékegység