Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 313-024 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZT

KERN AND SOHN 313-024 súlykészlet, 1 mg és 50 g, polírozott rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8EZT Modell: 313-024

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,522.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1 mg, 50 g
Névleges súly0.001 / 50g
OIML osztályE2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)7
Hajó hossza (cm)21
Hajószélesség (cm)25
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 313-02 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZQ 313-021 mg, 50 g€1,588.10
KERN AND SOHN 313-026 súlykészlet, 1mg és 50g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZU 313-0261 mg, 50 g€1,555.35
KERN AND SOHN 313-03 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZV 313-031 mg, 100 g€1,735.44
KERN AND SOHN 313-034 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZX 313-0341 mg, 100 g€1,653.59
KERN AND SOHN 313-036 súlykészlet, 1mg és 100g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZY 313-0361 mg, 100 g€1,686.33
KERN AND SOHN 313-04 súlykészlet, 1mg és 200g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZZ 313-041 mg, 200 g€2,079.26
KERN AND SOHN 313-044 súlykészlet, 1mg és 200g, polírozott rozsdamentes acél | CE8FAB 313-0441 mg, 200 g€1,997.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 313-024 súlykészlet, 1 mg és 50 g, polírozott rozsdamentes acél
€1,522.60 /Mértékegység