KERN AND SOHN 312-084 súlykészlet, 1 és 5 kg, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZN

KERN AND SOHN 312-084 súlykészlet, 1 és 5 kg, polírozott rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CE8EZN Modell: 312-084

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,930.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSúly készlet
Névleges érték1, 5 kg
Névleges súly1 / 5000g
OIML osztályE2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.69
Hajó magassága (cm)17
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)36
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges értékÁr
KERN AND SOHN 312-024 súlykészlet, 1 és 50 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZG 312-0241g€761.31
KERN AND SOHN 312-034 súlykészlet, 1 és 100 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZH 312-0341g€851.36
KERN AND SOHN 312-044 súlykészlet, 1 és 200 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZJ 312-0441g€1,064.18
KERN AND SOHN 312-054 súlykészlet, 1 és 500 g, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZK 312-0541g€1,227.91
KERN AND SOHN 312-064 súlykészlet, 1 és 1 kg, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZL 312-0641, 1 kg€1,588.10
KERN AND SOHN 312-074 súlykészlet, 1 és 2 kg, polírozott rozsdamentes acél | CE8EZM 312-0741, 2 kg€2,210.23
KERN AND SOHN 312-026 súlykészlet, 1 és 50 g, polírozott rozsdamentes acél | CJ6YQB 312-0261 és 50g€595.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 312-084 súlykészlet, 1 és 5 kg, polírozott rozsdamentes acél
€2,930.61 /Mértékegység