Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 285-898 rugóegyensúly-beállító rúd | CJ6YQA

KERN AND SOHN 285-898 Rugóegyensúly-beállító rúd

Raktáron
Tétel: CJ6YQA Modell: 285-898

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételbár
A tok szélessége150mm
Ház mérete150 x 6 x 6 mm
Ház magassága6 mm
Ház hossza6 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.015
Hajó magassága (cm)0.6
Hajó hossza (cm)0.6
Hajószélesség (cm)15
Származási országCH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 285-898 Rugóegyensúly-beállító rúd
€40.75 /Mértékegység