Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN AND SOHN 285-894 rugós egyensúlyú teherlánc | CJ6YPY

KERN AND SOHN 285-894 rugós egyensúlyú teherlánc

Raktáron
Tétel: CJ6YPY Modell: 285-894

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€80.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLánc
A tok szélessége100mm
Ház mérete100 x 100 x 10 mm
Ház magassága10 mm
Ház hossza100 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.192
Hajó magassága (cm)1
Hajó hossza (cm)10
Hajószélesség (cm)10
Származási országCH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN 285-894 rugós egyensúlyú teherlánc
€80.04 /Mértékegység