Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERICK SZELEP PT100SS úszószelep 1 hüvelykes PVC válaszfalra szerelhető | AD7CYT 4DME4

KERICK VALVE PT100SS úszószelep 1 hüvelykes PVC válaszfalra szerelhető

Raktáron
Tétel: AD7CYT Típus: PT100SSKereszthivatkozás: 4DME4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€59.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó szelep menetes kimenettel
test anyagaPVC
TeljesítésNSF / ANSI 61, 169. szabvány
Kapcsolat típusaMNPT
Max. Nyomás100 psi
FelszerelésVálaszfal
Rúdszál1 / 4-20
Méret1"
Szelep áramlás - áramlás (1)60 gpm
Szelep áramlás - áramlás (2)60 gpm
Szelep áramlás - nyomás (1)50 psi
Szelep áramlás - nyomás (2)40 psi
Szelep anyagaPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2205
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésMéretÁr
KERICK SZELEP PT3838187 úszószelep 3/8 hüvelykes PVC válaszfalra szerelhető | AD7CYL 4DMD7 PT3838187Válaszfal3 / 8 "€29.98
KERICK SZELEP PT050525 úszószelep 1/2 hüvelykes PVC válaszfalra szerelhető | AD7CYM 4DMD8 PT050525Válaszfal1 / 2 "€34.61
KERICK SZELEP PS75SS úszószelep 3/4 hüvelykes PVC csőtartó | AD7CYN 4DMD9 PS75SSCső3 / 4 "€40.74
KERICK SZELEP PT75SS úszószelep 3/4 hüvelykes PVC válaszfalra szerelhető | AD7CYP 4DME1 PT75SSVálaszfal3 / 4 "€44.09
KERICK SZELEP PS75LS úszószelep 3/4 hüvelykes PVC csőtartó | AD7CYQ 4DME2 PS75LSCső3 / 4 "€41.78
KERICK SZELEP PT75LS úszószelep 3/4 hüvelykes PVC válaszfalra szerelhető | AD7CYR 4DME3 PT75LSVálaszfal3 / 4 "€42.91
KERICK SZELEP PS150SS úszószelep 1-1/2 hüvelykes PVC csőtartó | AD7CYU 4DME5 PS150SSCső1.5 "€79.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERICK VALVE PT100SS úszószelep 1 hüvelykes PVC válaszfalra szerelhető
€59.62 /Mértékegység