KERICK VALVE

A Kerick Valve, a Control Devices egy almárkája, nagy teljesítményű PVC úszószelepeket gyárt hűtőtornyokban, jégkészítő berendezésekben, magasnyomású mosókban, légkompresszorokban és tűzoltó rendszerekben. KATT ide

Szűrő

Szaniterek

PT75SS-5SR18PF224PF444PF45PF06PF08-516PS150SS-5PS100SS-5PT100SS-5PT0505312-5SR16

Szaniterek Szűrő

Úszó golyók

Polietilén úszók nyílt tartályú folyadékszint-szabályozási szolgáltatásokhoz, max. 175 ° F üzemi hőmérséklettel. Elérhető női menetes fonatos, réselt és univerzális menetes csatlakozási változatokban

  • float Ball
  • float Ball
  • float Ball
  • float Ball+2
KERICK VALVE

float Ball

(5) tétel

Úszó rudak adapterek és orr-szerelvények

18-8 rozsdamentes acél úszórúd, amely alkalmas 3/8 és 1/2 hüvelykes bemeneti úszószelepekkel való használatra a folyadékok be- és kiáramlásának szabályozására szökőkutakban, hűtőtornyokban vagy állati víztartályokban

Úszó rúd
KERICK VALVE

Úszó rúd

(8) tétel

Úszó szelepek

Az NSF által jóváhagyott PVC szelepek kétoldali karos tartókkal a fejjel lefelé történő működéshez és a támaszpontos karokkal, amelyek ellenállnak az 124 GPM-ig terjedő áramlási sebességnek. 18-8 SS hardveres és Santoprene gumitömítéssel ellátva, melegen és hideg vízzel egyaránt

Úszó szelepek úszóval

Az M sorozatú úszószelepek 0.093 hüvelykes nyílással és szabad áramlású kimenettel biztosítják az áramlási sebességet 1.3 GPM-ig 40 psi-nél és 1.5 GPM-ig 60 psi-nél. Függőlegesen felszerelhető a tartályokra, és állítható és rögzített karos változatokban kaphatók

A KERICK VALVE-ról

A Kerick Valve katalógusa úszószelepeket, úszógolyókat, úszórúd-adaptereket és fúvókaszerelvényeket tartalmaz. A márka úszógolyók alkalmasak nyitott tartályos folyadékszint-szabályozási szolgáltatásokra, és akár 175 °F-os hőmérsékletet is képesek kezelni. Ezek a poliuretán úszók belső menetes, hornyolt és univerzális menetes csatlakozási változatban is kaphatók. Kerick úszószelepek kétoldalas kartartókkal a fejjel lefelé történő működéshez és támasztókarokkal rendelkezik, amelyek akár 124 GPM áramlási sebességet is kibírnak. PVC-testtel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a víz korrozív természetének. Ezek az NSF által jóváhagyott szelepek akár 100 psi nyomást is képesek kezelni.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Kerick Valve MPN-ek keresztezik az egyenértékű watt, CDI vezérlőeszközök és Grainger modellszámokat a panelfűrészekhez és a kapcsolódó tartozékokhoz. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies az egyenértékű Kerick Valve termékek állnak rendelkezésre.

Szállítás

Ezek a termékek kis méretben kaphatók. Ezért futárral szállítják, nem légi szállítmányozással.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen anyagból készülnek a Kerick Valve úszórudai?

A márkaé úszórudak rozsdamentes acél konstrukció a hőmérséklet-változatok és a korrózió kezelésére.

Hogyan működnek a Kerick Valve úszógolyók az úszószelepekkel?

Az úszógolyó egy karhoz vagy szárhoz van rögzítve, amely a szelepmechanizmushoz kapcsolódik. Ahogy a folyadék szintje emelkedik vagy csökken, az úszógolyó ennek megfelelően mozog. Amikor az úszógolyó elér egy bizonyos magasságot, aktiválja a kar kart, aminek hatására a szelep nyit vagy zár, és szabályozza a folyadék áramlását.

Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő úszószelepet?

  • Határozza meg a folyadék kívánt áramlási sebességét vagy térfogatát, amelyet a szeleppel kell szabályozni.
  • Vegye figyelembe a nyomást, amelyen a szelep működik.
  • Vegye figyelembe a helykorlátozást, a szerelési lehetőségeket és az alkalmazás speciális telepítési követelményeit is.

Hogyan biztosítható a Kerick úszószelepek megfelelő működése?

  • Rendszeresen ellenőrizze az úszószelepet és alkatrészeit, hogy nincs-e rajta sérülés, kopás vagy lerakódás.
  • Tartsa az úszószelepet tisztán és törmeléktől mentesen. Rendszeresen tisztítsa meg az úszómechanizmust, hogy elkerülje a letapadást vagy a hibás működést.
  • Vigyen fel megfelelő kenőanyagot az úszószelep mozgó részeire a zavartalan működés érdekében.