Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERICK VALVE MA3P2 úszószelep és úszó állítható karral | AD7CYK 4DMD6

KERICK VALVE MA3P2 úszószelep és úszó állítható karral

Raktáron
Tétel: AD7CYK Modell: MA3P2Kereszthivatkozás: 4DMD6
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
€23.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó szelep és úszó állítható karral
Kapcsolat típusaMNPT
Úszó anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Méret3 / 8 "
Szelep áramlás - áramlás (1)1.3
Szelep áramlás - áramlás (2)1.6
Szelep áramlás - nyomás (1)40
Szelep áramlás - nyomás (2)60
Szelep anyagaPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úszó méret (1-1 / 2 "x 4")
    • Hossz és rögzítési méret (6-1 / 2 "x 1")

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMéretÁr
KERICK VALVE MA252 úszószelep és úszó állítható karral | AD7CYE 4DMD1 MA252Cső1 / 4 "€23.46
KERICK VALVE MA052 úszószelep és úszó állítható karral | AD7CYG 4DMD3 MA052MNPT1 / 2 "€23.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERICK VALVE MA3P2 úszószelep és úszó állítható karral
€23.51 /Mértékegység