Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERICK VALVE MA252 úszószelep és úszó állítható karral | AD7CYE 4DMD1

KERICK VALVE MA252 Úszó szelep és úszó állítható karral

Raktáron
Tétel: AD7CYE Modell: MA252Kereszthivatkozás: 4DMD1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€23.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszó szelep és úszó állítható karral
Kapcsolat típusaCső
Úszó anyagpolietilén
Max. Nyomás100 psi
Méret1 / 4 "
Szelep áramlás - áramlás (1)1.3
Szelep áramlás - áramlás (2)1.6
Szelep áramlás - nyomás (1)40
Szelep áramlás - nyomás (2)60
Szelep anyagaPVC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Úszó méret (1-1 / 2 "x 4")
    • Hossz és rögzítési méret (7-1 / 2 "x 1")

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaMéretÁr
KERICK VALVE MA052 úszószelep és úszó állítható karral | AD7CYG 4DMD3 MA052MNPT1 / 2 "€23.18
KERICK VALVE MA3P2 úszószelep és úszó állítható karral | AD7CYK 4DMD6 MA3P2MNPT3 / 8 "€23.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERICK VALVE MA252 Úszó szelep és úszó állítható karral
€23.46 /Mértékegység