Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 74246 maró C 6t Rh 1-1/8 hüvelykes homlokzat | AG3TXR 33UX43

KEO 74246 C maró 6t Rh 1-1/8 hüvelyk homloklap

Raktáron
Tétel: AG3TXR Típus: 74246Kereszthivatkozás: 33UX43

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€952.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarómaró
Vágó Dia.3"
Arc szélessége1.125 "
befejezNem bevont
Beépített szög60 fok
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagKeményfém
Darabszám1
Fogak száma6
Teljes hossz4.5 "
lábszárEgyenes
Shank Dia.1.25 "
FogtípusEgyenes
típusFecskefark

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0575
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8207706060

Termékváltozatok

TermékekModellNyak Dia.Csavar méreteVágó Dia.Fogak számaTeljes hosszlábszárShank Dia.Méreteket tartalmazÁr
KEO 70120 T-hornyos maró | AA4FDU 12J487 701203 7 / 16 "31 / 32 "25 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal3 / 4 "1/2€360.35
KEO 70140 T-hornyos maró | AA4FDV 12J488 701402 19 / 32 "9 / 16 "15 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal1 / 2 "1/4€202.37
KEO 70340 T-hornyos maró | AA4FDW 12J489 703404 7 / 16 "1 15 / 32 "5 / 8 "8-Egyenes Weldon Flattal1"3/4€572.89
KEO 70380 T-hornyos maró | AA4FDX 12J490 703803 1 / 4 "25 / 32 "21 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal3 / 4 "3/8€317.84
KEO 70560 T-hornyos maró | AA4FDY 12J491 705602 11 / 16 "21 / 32 "17 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal1 / 2 "5/16€215.31
KEO 70580 T-hornyos maró | AA4FDZ 12J492 705803 15 / 16 "1 1 / 4 "31 / 64 "8-Egyenes Weldon Flattal1"5/8€484.19
KEO 71000 T-hornyos maró | AA4FEA 12J493 710004 13 / 16 "1 27 / 32 "1 1 / 32 "12-Egyenes Weldon Flattal1 1 / 4 "1€968.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 74246 C maró 6t Rh 1-1/8 hüvelyk homloklap
€952.37 /Mértékegység