Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 61081 Small Keyseat Cutter 8t Rh 1/32 Inch Face | AG3TPN 33UV71

KEO 61081 Kis kulcstartó vágó 8t Rh 1/32 hüvelykes homlokzat

Raktáron
Tétel: AG3TPN Típus: 61081Kereszthivatkozás: 33UV71

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€86.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsüléses vágó
Vágó Dia.1 / 4 "
Arc szélessége1 / 32 "
befejezNem bevont
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagKarbid
Darabszám1
Fogak száma8
Teljes hossz2"
lábszárEgyenes
Shank Dia.1 / 4 "
FogtípusEgyenes
típusSmall

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207706060

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Arc szélességeFogak számaShank Dia.Ár
KEO 61070 Kis kulcstartó vágó 4t Rh 1/64 hüvelykes arc | AG3TPB 33UV60 610701 / 8 "1 / 64 "41 / 4 "€79.84
KEO 61071 Kis kulcstartó vágó 4t Rh 1/32 hüvelykes arc | AG3TPC 33UV61 610711 / 8 "1 / 32 "41 / 4 "€77.21
KEO 61072 Kis kulcstartó-vágó keményfém 4t Rh 2 hüvelyk L | AG3TPD 33UV62 610721 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€80.55
KEO 61073 Kis kulcstartó vágó 4t Rh 3/64 hüvelykes arc | AG3TPE 33UV63 610731 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€76.02
KEO 61074 Kis kulcstartó vágó 4t Rh 1/16 hüvelykes arc | AG3TPF 33UV64 610741 / 8 "1 / 16 "41 / 4 "€79.78
KEO 61075 Kis kulcstartó vágó 6t Rh 1/64 hüvelykes arc | AG3TPG 33UV65 610753 / 16 "1 / 64 "61 / 4 "€78.77
KEO 61076 Kis kulcstartó vágó 6t Rh 1/32 hüvelykes arc | AG3TPH 33UV66 610763 / 16 "1 / 32 "61 / 4 "€78.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 61081 Kis kulcstartó vágó 8t Rh 1/32 hüvelykes homlokzat
€86.50 /Mértékegység