Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 61071 Kis kulcstartó vágó 4t Rh 1/32 hüvelykes arc | AG3TPC 33UV61

KEO 61071 Kis kulcstartó vágó 4t Rh 1/32 hüvelykes homlokzat

Raktáron
Tétel: AG3TPC Típus: 61071Kereszthivatkozás: 33UV61
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
€77.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKulcsüléses vágó
Vágó Dia.1 / 8 "
Arc szélessége1 / 32 "
befejezNem bevont
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagKarbid
Darabszám1
Fogak száma4
Teljes hossz2"
lábszárEgyenes
Shank Dia.1 / 4 "
FogtípusEgyenes
típusSmall

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207706060

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Arc szélességeFogak számaShank Dia.Ár
KEO 61070 Kis kulcstartó vágó 4t Rh 1/64 hüvelykes arc | AG3TPB 33UV60 610701 / 8 "1 / 64 "41 / 4 "€79.84
KEO 61072 Kis kulcstartó-vágó keményfém 4t Rh 2 hüvelyk L | AG3TPD 33UV62 610721 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€80.55
KEO 61073 Kis kulcstartó vágó 4t Rh 3/64 hüvelykes arc | AG3TPE 33UV63 610731 / 8 "3 / 64 "41 / 4 "€76.02
KEO 61074 Kis kulcstartó vágó 4t Rh 1/16 hüvelykes arc | AG3TPF 33UV64 610741 / 8 "1 / 16 "41 / 4 "€79.78
KEO 61075 Kis kulcstartó vágó 6t Rh 1/64 hüvelykes arc | AG3TPG 33UV65 610753 / 16 "1 / 64 "61 / 4 "€78.77
KEO 61076 Kis kulcstartó vágó 6t Rh 1/32 hüvelykes arc | AG3TPH 33UV66 610763 / 16 "1 / 32 "61 / 4 "€78.82
KEO 61077 Kis kulcstartó vágó keményfém 6t Rh 2 Inch L | AG3TPJ 33UV67 610773 / 16 "3 / 64 "61 / 4 "€80.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 61071 Kis kulcstartó vágó 4t Rh 1/32 hüvelykes homlokzat
€77.21 /Mértékegység