Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55775 középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 5/8 keményfém | AD3LDY 3ZYU2

KEO 55775 Középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 5/8 keményfém

Raktáron
Tétel: AD3LDY Típus: 55775Kereszthivatkozás: 3ZYU2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€140.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.5 / 8 "
befejezNem bevont
Beépített szög100 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.22
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.22
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55770 középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 1/8 keményfém | AD3LDT 3ZYT1 557701 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€31.87
KEO 55771 középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 3/16 keményfém | AD3LDU 3ZYT3 557713 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€33.20
KEO 55772 középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 1/4 keményfém | AD3LDV 3ZYT5 557721 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€46.72
KEO 55773 Középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 3/8 keményfém | AD3LDW 3ZYT7 557733 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€66.40
KEO 55774 Középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 1/2 keményfém | AD3LDX 3ZYT9 557741 / 2 "2"1 / 4 "1"€99.01
KEO 55776 Középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 3/4 keményfém | AD3LDZ 3ZYU4 557763 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€206.01
KEO 55777 Középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 1 hüvelykes keményfém | AD3LEA 3ZYU6 557771"2.75 "1 / 2 "1.25 "€269.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55775 Középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 5/8 keményfém
€140.69 /Mértékegység