Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55769 Középső dörzsárkészlet 5 részes 3fl 90 fokos keményfém | AD6YHM 4CKE9

KEO 55769 Középső dörzsárkészlet 5 részes 3fl 90 fokos keményfém

Raktáron
Tétel: AD6YHM Típus: 55769Kereszthivatkozás: 4CKE9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€742.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCenter Reamer szett
befejezNem bevont
Beépített szög90 fok
AnyagKarbid
Fuvolák száma3
Darabszám5
Méreteket tartalmaz1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezÁr
KEO 55769-TiALN középső dörzsára készlet 5 részes 3 fuvola 90 fokos Tialn | AD6YHN 4CKF1 55769-TiALNTiAlN€857.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55769 Középső dörzsárkészlet 5 részes 3fl 90 fokos keményfém
€742.29 /Mértékegység