Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55616-TiN Countersink, 6 Flute, 120 Degree, 2-1/2, Cobalt, Tin Finish | AD3KXH 3ZXU7

KEO 55616-TiN Countersink, 6 Flute, 120 Degree, 2-1/2", Cobalt, Tin Finish

Raktáron
Tétel: AD3KXH Típus: 55616-TiNKereszthivatkozás: 3ZXU7
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
€1,068.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.2-1 / 2 "
befejezÓn
Beépített szög120 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma6
Teljes hossz5"
Shank Dia.1"
A szár hossza1.5 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.764
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55600 süllyesztett 6 furat 120 fok 1/8 kobalt | AD3KVW 3ZXN9 556001 / 8 "Fényes1.25 "1 / 8 "-€14.75
KEO 55601 süllyesztett 6 furat 120 fokos 3/16 kobalt | AD3KVX 3ZXP1 556013 / 16 "Fényes1.375 "3 / 16 "-€16.11
KEO 55602 süllyesztett 6 furat 120 fok 1/4 kobalt | AD3KVY 3ZXP2 556021 / 4 "Fényes1.5 "1 / 4 "-€16.37
KEO 55603 süllyesztett 6 furat 120 fokos 5/16 kobalt | AD3KVZ 3ZXP3 556035 / 16 "Fényes1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€18.10
KEO 55604 süllyesztõ 6 furat 120 fokos 3/8 kobalt | AD3KWA 3ZXP4 556043 / 8 "Fényes1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€23.52
KEO 55605 süllyesztõ 6 furat 120 fok 1/2 kobalt | AD3KWB 3ZXP5 556051 / 2 "Fényes2"1 / 4 "1"€29.00
KEO 55606 süllyesztõ 6 furat 120 fok 1/2 kobalt | AD3KWC 3ZXP6 556061 / 2 "Fényes2"3 / 8 "1"€31.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55616-TiN Countersink, 6 Flute, 120 Degree, 2-1/2", Cobalt, Tin Finish
€1,068.09 /Mértékegység