Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55593-TiN Countersink 6 Flutes 110 Degree 1 1/2 Co Tin | AD3KVQ 3ZXN4

KEO 55593-Ón süllyesztő 6 horony 110 fokos 1 1/2 Co ón

Raktáron
Tétel: AD3KVQ Típus: 55593-TiNKereszthivatkozás: 3ZXN4

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€271.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1-1 / 2 "
befejezÓn
Beépített szög110 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma6
Teljes hossz2.875 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55580-TiN süllyesztő 6 furat 110 fok 1/8 kobalt ón | AD3KVB 3ZXK9 55580-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€15.56
KEO 55581-TiN süllyesztett 6 furat 110 fokos 3/16 kobalt ón | AD3KVC 3ZXL1 55581-TiN3 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€17.67
KEO 55582-TiN süllyesztő 6 furulya 110 fok 1/4 kobalt-ón | AD3KVD 3ZXL2 55582-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€18.77
KEO 55583-TiN süllyesztett 6 furat 110 fokos 5/16 kobalt ón | AD3KVE 3ZXL3 55583-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.51
KEO 55584-TiN süllyesztõ 6 furat 110 fokos 3/8 kobalt ón | AD3KVF 3ZXL4 55584-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€23.28
KEO 55585-TiN süllyesztõ 6 furat 110 fokos 1/2 kobalt ón | AD3KVG 3ZXL5 55585-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€30.30
KEO 55586-TiN süllyesztő 6 furulya 110 fok 1/2 kobalt-ón | AD3KVH 3ZXL6 55586-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€40.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55593-Ón süllyesztő 6 horony 110 fokos 1 1/2 Co ón
€271.58 /Mértékegység