Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55521-TiN süllyesztõ 6 furat 82 fokos 3/16 kobalt ón | AD3KLW 3ZUR2

KEO 55521-Ón süllyesztő 6 horony 82 fokos 3/16 kobalt ón

Raktáron
Tétel: AD3KLW Típus: 55521-TiNKereszthivatkozás: 3ZUR2

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.67 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.3 / 16 "
befejezÓn
Beépített szög82 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma6
Teljes hossz1.375 "
Shank Dia.3 / 16 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.48
Hajó hossza (cm)3.51
Hajószélesség (cm)0.48
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55520-TiN süllyesztõ 6 furat 82 fokos 1/8 kobalt ón | AD3KLV 3ZUR1 55520-TiN1 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€21.25
KEO 55522-TiN süllyesztõ 6 furat 82 fokos 1/4 kobalt ón | AD3KLX 3ZUR3 55522-TiN1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€25.10
KEO 55523-TiN süllyesztõ 6 furat 82 fokos 5/16 kobalt ón | AD3KLY 3ZUR4 55523-TiN5 / 16 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€31.52
KEO 55524-TiN süllyesztõ 6 furat 82 fokos 3/8 kobalt ón | AD3KLZ 3ZUR5 55524-TiN3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€29.86
KEO 55525-TiN süllyesztõ 6 furat 82 fokos 1/2 kobalt ón | AD3KMA 3ZUR6 55525-TiN1 / 2 "2"1 / 4 "1"€40.34
KEO 55526-TiN süllyesztõ 6 furat 82 fokos 1/2 kobalt ón | AD3KMB 3ZUR7 55526-TiN1 / 2 "2"3 / 8 "1"€40.85
KEO 55527-TiN süllyesztõ 6 furat 82 fokos 5/8 kobalt ón | AD3KMC 3ZUR8 55527-TiN5 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€60.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55521-Ón süllyesztő 6 horony 82 fokos 3/16 kobalt ón
€17.67 /Mértékegység