Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55408 Süllyesztő 1 fuvola 60 fokos 1 1/4 kobalt | AD3FDP 3YRJ1

KEO 55408 süllyesztő 1 fuvola 60 fok 1 1/4 kobalt

Raktáron
Tétel: AD3FDP Típus: 55408Kereszthivatkozás: 3YRJ1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€192.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.1-1 / 4 "
befejezFényes
Beépített szög60 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma1
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.Ár
KEO 55400 süllyesztő 1 fuvola 60 fokos 1/8 kobalt | AD3FDF 3YRH2 554001 / 8 "1.25 "1 / 8 "€20.92
KEO 55401 Süllyesztő 1 fuvolák 60 fokos 3/16 kobalt | AD3FDG 3YRH3 554013 / 16 "1.375 "3 / 16 "€19.90
KEO 55402 Süllyesztő 1 fuvola 60 fokos 1/4 kobalt | AD3FDH 3YRH4 554021 / 4 "1.5 "1 / 4 "€20.44
KEO 55403 Süllyesztő 1 fuvola 60 fokos 3/8 kobalt | AD3FDJ 3YRH5 554033 / 8 "1.75 "1 / 4 "€26.21
KEO 55404 Süllyesztő 1 fuvola 60 fokos 1/2 kobalt | AD3FDK 3YRH6 554041 / 2 "2"1 / 4 "€31.39
KEO 55405 Süllyesztő 1 fuvola 60 fokos 5/8 kobalt | AD3FDL 3YRH7 554055 / 8 "2.25 "3 / 8 "€40.21
KEO 55406 Süllyesztő 1 fuvola 60 fokos 3/4 kobalt | AD3FDM 3YRH8 554063 / 4 "2.625 "1 / 2 "€60.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55408 süllyesztő 1 fuvola 60 fok 1 1/4 kobalt
€192.83 /Mértékegység