Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55375 Középső dörzsár 4 fuvola 82 fokos 1 1/2 kobalt | AD3FCH 3YRE8

KEO 55375 Középső dörzsár 4 fuvola 82 fokos 1 1/2 kobalt

Raktáron
Tétel: AD3FCH Típus: 55375Kereszthivatkozás: 3YRE8
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
€269.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1-1 / 2 "
befejezFényes
Beépített szög82 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 55374 Középső dörzsár 4 fuvola 82 fokos 1 1/4 kobalt | AD3FCG 3YRE7 553741-1 / 4 "Fényes2.75 "1 / 2 "€204.82
KEO 55376 Középső dörzsár 4 fuvola 82 fokos 1 3/4 kobalt | AD3FCJ 3YRE9 553761-3 / 4 "Fényes3"3 / 4 "€352.52
KEO 55377 Középső dörzsár 4 fuvola 82 fokos 2 hüvelykes kobalt | AD3FCK 3YRF1 553772"Fényes3.25 "3 / 4 "€479.44
KEO 55374-TiN középső dörzsár 4 hornyos 82 fokos 1 1/4 Co ón | AD3FCL 3YRF2 55374-TiN1-1 / 4 "Ón2.75 "1 / 2 "€242.05
KEO 55375-TiN középső dörzsár 4 hornyos 82 fokos 1 1/2 Co ón | AD3FCM 3YRF3 55375-TiN1-1 / 2 "Ón2.875 "3 / 4 "€331.23
KEO 55376-TiN középső dörzsár 4 hornyos 82 fokos 1 3/4 Co ón | AD3FCN 3YRF4 55376-TiN1-3 / 4 "Ón3"3 / 4 "€425.42
KEO 55377-TiN középső dörzsár 4 hornyos 82 fokos 2 hüvelykes Co Tin | AD3FCP 3YRF5 55377-TiN2"Ón3.25 "3 / 4 "€585.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55375 Középső dörzsár 4 fuvola 82 fokos 1 1/2 kobalt
€269.24 /Mértékegység