Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55231 Ellenfurat 1/64 Hézagméret 5/8 Kobalt | AC3DNB 2RTR5

KEO 55231 Ellenfurat 1/64 Hézagméret 5/8 kobalt

Raktáron
Tétel: AC3DNB Típus: 55231Kereszthivatkozás: 2RTR5
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
€246.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenfúrás
Fura Dia.0.961 "
AnyagKobaltacél
Fuvolák száma3
Teljes hossz6"
Pil. Dia.0.641 In.
Pilóta hossza5/8 hüvelyk
Csavar méret5 / 8 "
Csavar típusaBelső kulcsnyílású csavar
Shank Dia.5 / 8 "
Stílus1/64 "hézag
típusBeépített pilóta

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2835
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Teljes hosszCsavar méretShank Dia.Ár
KEO 55201 Counterbore 1/64 Hézagméret #4 Kobalt | AC3DLU 2RTL2 552010.202 "3"#45 / 32 "€84.58
KEO 55204 Counterbore 1/64 hasadék mérete #5 kobalt | AC3DLX 2RTL5 552040.221 "3"#53 / 16 "€86.85
KEO 55207 Counterbore 1/64 Hézagméret #6 Kobalt | AC3DMA 2RTL8 552070.244 "3"#67 / 32 "€94.72
KEO 55210 Counterbore 1/64 Hézagméret #8 Kobalt | AC3DMD 2RTN2 552100.288 "3"#81 / 4 "€102.32
KEO 55213 Counterbore 1/64 Hézagméret #10 Kobalt | AC3DMG 2RTN5 552130.33 "4.5 "#109 / 32 "€143.46
KEO 55219 Ellenfurat 1/64 Hézagméret 5/16 Kobalt | AC3DMN 2RTP2 552190.491 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€111.04
KEO 55222 Ellenfurat 1/64 Hézagméret 3/8 Kobalt | AC3DMR 2RTP5 552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "€158.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55231 Ellenfurat 1/64 Hézagméret 5/8 kobalt
€246.95 /Mértékegység