Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55207 Counterbore 1/64 Hézagméret #6 Kobalt | AC3DMA 2RTL8

KEO 55207 Ellenfurat 1/64 Hézagméret #6 kobalt

Raktáron
Tétel: AC3DMA Típus: 55207Kereszthivatkozás: 2RTL8
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
€94.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenfúrás
Fura Dia.0.244 "
AnyagKobaltacél
Fuvolák száma3
Teljes hossz3"
Pil. Dia.0.153 In.
Pilóta hossza7/32 hüvelyk
Csavar méret#6
Csavar típusaBelső kulcsnyílású csavar
Shank Dia.7 / 32 "
Stílus1/64 "hézag
típusBeépített pilóta

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Teljes hosszCsavar méretShank Dia.Ár
KEO 55201 Counterbore 1/64 Hézagméret #4 Kobalt | AC3DLU 2RTL2 552010.202 "3"#45 / 32 "€83.31
KEO 55204 Counterbore 1/64 hasadék mérete #5 kobalt | AC3DLX 2RTL5 552040.221 "3"#53 / 16 "€86.59
KEO 55210 Counterbore 1/64 Hézagméret #8 Kobalt | AC3DMD 2RTN2 552100.288 "3"#81 / 4 "€102.32
KEO 55213 Counterbore 1/64 Hézagméret #10 Kobalt | AC3DMG 2RTN5 552130.33 "4.5 "#109 / 32 "€143.46
KEO 55219 Ellenfurat 1/64 Hézagméret 5/16 Kobalt | AC3DMN 2RTP2 552190.491 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€107.36
KEO 55222 Ellenfurat 1/64 Hézagméret 3/8 Kobalt | AC3DMR 2RTP5 552220.588 "5"3 / 8 "1 / 2 "€148.48
KEO 55225 Ellenfurat 1/64 Hézagméret 7/16 Kobalt | AC3DMV 2RTP8 552250.679 "5"7 / 16 "1 / 2 "€152.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55207 Ellenfurat 1/64 Hézagméret #6 kobalt
€94.72 /Mértékegység