Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55227 Counterbore Close Fit Méret 1/2 kobalt | AC3DMX 2RTR1

KEO 55227 Ellenfurat, szorosan illeszkedik, méret 1/2 kobalt

Raktáron
Tétel: AC3DMX Típus: 55227Kereszthivatkozás: 2RTR1
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
€166.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEllenfúrás
Fura Dia.0.757 "
AnyagKobaltacél
Fuvolák száma3
Teljes hossz5"
Pil. Dia.0.500 In.
Pilóta hossza1/2 hüvelyk
Csavar méret1 / 2 "
Csavar típusaBelső kulcsnyílású csavar
Shank Dia.1 / 2 "
StílusNévleges/Close Fit
típusBeépített pilóta

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1845
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód8207906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Teljes hosszCsavar méretShank Dia.Ár
KEO 55200 Counterbore Close Fit #4 méret Cobalt | AC3DLT 2RTL1 552000.186 "3"#45 / 32 "€80.20
KEO 55203 Counterbore Close Fit #5 méret Cobalt | AC3DLW 2RTL4 552030.205 "3"#53 / 16 "€90.67
KEO 55206 Counterbore Close Fit #6 méret Cobalt | AC3DLZ 2RTL7 552060.228 "3"#67 / 32 "€98.28
KEO 55209 Counterbore Close Fit #8-as méret Cobalt | AC3DMC 2RTN1 552090.272 "3"#81 / 4 "€98.51
KEO 55215 Counterbore Close Fit Méret 1/4 kobalt | AC3DMJ 2RTN7 552150.382 "4.5 "1 / 4 "5 / 16 "€117.35
KEO 55218 Counterbore Close Fit Méret 5/16 kobalt | AC3DMM 2RTP1 552180.475 "4.5 "5 / 16 "3 / 8 "€114.24
KEO 55221 Counterbore Close Fit Méret 3/8 kobalt | AC3DMQ 2RTP4 552210.572 "5"3 / 8 "1 / 2 "€131.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55227 Ellenfurat, szorosan illeszkedik, méret 1/2 kobalt
€166.75 /Mértékegység