Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 55029 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 3/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYY 1DBZ3

KEO 55029 Süllyesztett 6 horony 82 fokos 3/4 nagysebességű acél bevonat nélküli

Raktáron
Tétel: AA9GYY Típus: 55029Kereszthivatkozás: 1DBZ3
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
€54.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.3 / 4 "
befejezNem bevont
Beépített szög82 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma6
Teljes hossz2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 55022 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 1/4 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYU 1DBY8 550221 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€22.61
KEO 55024 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 3/8 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYV 1DBY9 550243 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.37
KEO 55025 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 1/2 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYW 1DBZ1 550251 / 2 "2"1 / 4 "1 / 2 "€29.33
KEO 55027 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 5/8 nagysebességű acél bevonat nélküli | AA9GYX 1DBZ2 550275 / 8 "2.25 "1 / 4 "1"€42.06
KEO 55031 süllyesztett 6 hornyos 82 fokos 1 hüvelyk Hss | AA9GYZ 1DBZ4 550311"2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.73
KEO 55020 süllyeszték 6 fuvola 82 fok 1/8 Hss | AD7QDJ 4FWJ2 550201 / 8 "1.25 "1 / 8 "-€16.31
KEO 55021 süllyesztett 6 fuvola 82 fok 3/16 Hss | AD7QDK 4FWJ3 550213 / 16 "1.375 "3 / 16 "-€17.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 55029 Süllyesztett 6 horony 82 fokos 3/4 nagysebességű acél bevonat nélküli
€54.09 /Mértékegység