Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 53582-TiN Countersink 1 Flutes 120 Degree 5/8 High Speed Steel Tin | AD7PMJ 4FUJ1

KEO 53582-TiN süllyesztett 1 horony 120 fokos 5/8 gyorsacél ón

Raktáron
Tétel: AD7PMJ Típus: 53582-TiNKereszthivatkozás: 4FUJ1
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
€55.41 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMarófúró
Test Dia.5 / 8 "
befejezÓn
Beépített szög120 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma1
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1"
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.6
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)1.6
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 53182 süllyesztõ 1 furat 120 fok 1/8 Hss | AD7PLQ 4FUF2 531821 / 8 "Fekete oxid1.25 "1 / 8 "-€18.65
KEO 53172 süllyesztõ 1 fuvola 120 fokos 3/16 Hss | AD7PLR 4FUF3 531723 / 16 "Fekete oxid1.375 "3 / 16 "-€18.05
KEO 53142 süllyesztõ 1 furat 120 fok 1/4 Hss | AD7PLT 4FUF4 531421 / 4 "Fekete oxid1.5 "1 / 4 "-€19.83
KEO 53382 Süllyesztő 1 Furulyák 120 fok 3/8 Hss | AD7PLU 4FUF5 533823 / 8 "Fekete oxid1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€24.15
KEO 53122 süllyesztõ 1 furat 120 fokos 1/2 Hss | AD7PLV 4FUF6 531221 / 2 "Fekete oxid2"1 / 4 "1"€27.20
KEO 53582 süllyesztett 1 furatok 120 fokos 5/8 Hss | AD7PLW 4FUF7 535825 / 8 "Fekete oxid2.25 "3 / 8 "1"€36.69
KEO 53342 Süllyesztő 1 Furulyák 120 fok 3/4 Hss | AD7PLX 4FUF8 533423 / 4 "Fekete oxid2.625 "1 / 2 "1.25 "€51.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 53582-TiN süllyesztett 1 horony 120 fokos 5/8 gyorsacél ón
€55.41 /Mértékegység