Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 51502 Center Reamer 3 furulya 120 fokos 1 1/2 Hss | AD7PNW 4FUP8

KEO 51502 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 1 1/2 Hss

Raktáron
Cikkszám: AD7PNW Típus: 51502Kereszthivatkozás: 4FUP8
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
€280.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1-1 / 2 "
befejezNem bevont
Beépített szög120 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 50142 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 1/4 Hss | AD7PNN 4FUP1 501421 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€19.93
KEO 50382 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 3/8 Hss | AD7PNP 4FUP2 503823 / 8 "Nem bevont1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.46
KEO 50122 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 1/2 Hss | AD7PNQ 4FUP3 501221 / 2 "Nem bevont2"1 / 4 "1"€28.01
KEO 50582 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 5/8 Hss | AD7PNR 4FUP4 505825 / 8 "Nem bevont2.25 "3 / 8 "1"€35.96
KEO 50342 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 3/4 Hss | AD7PNT 4FUP5 503423 / 4 "Nem bevont2.625 "1 / 2 "1.25 "€52.71
KEO 51002 középső dörzsár 3 hornyos 120 fokos 1 hüvelyk Hss | AD7PNU 4FUP6 510021"Nem bevont2.75 "1 / 2 "1.25 "€84.77
KEO 51252 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 1 1/4 Hss | AD7PNV 4FUP7 512521-1 / 4 "Nem bevont2.75 "1 / 2 "1.25 "€196.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 51502 Középső dörzsár 3 fuvola 120 fokos 1 1/2 Hss
€280.18 /Mértékegység