Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 51500-TiN középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 1 1/2 nagysebességű acél ón | AD7PNK 4FUN7

KEO 51500-TiN középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 1 1/2 nagysebességű acél ón

Raktáron
Tétel: AD7PNK Típus: 51500-TiNKereszthivatkozás: 4FUN7
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
€333.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1-1 / 2 "
befejezÓn
Beépített szög100 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz2.875 "
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.befejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 50140 középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 1/4 Hss | AD7PMR 4FUJ8 501401 / 4 "Nem bevont1.5 "1 / 4 "-€19.99
KEO 50380 Középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 3/8 Hss | AD7PMT 4FUJ9 503803 / 8 "Nem bevont1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.72
KEO 50120 középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 1/2 Hss | AD7PMU 4FUL1 501201 / 2 "Nem bevont2"1 / 4 "1"€27.41
KEO 50580 Középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 5/8 Hss | AD7PMV 4FUL2 505805 / 8 "Nem bevont2.25 "3 / 8 "1"€40.72
KEO 50340 középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 3/4 Hss | AD7PMW 4FUL3 503403 / 4 "Nem bevont2.625 "1 / 2 "1.25 "€54.33
KEO 51000 középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 1 hüvelykes Hss | AD7PMX 4FUL4 510001"Nem bevont2.75 "1 / 2 "1.25 "€88.57
KEO 51250 középső dörzsár 3 fuvola 100 fokos 1 1/4 Hss | AD7PMY 4FUL5 512501-1 / 4 "Nem bevont2.75 "1 / 2 "1.25 "€196.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 51500-TiN középső dörzsár 3 hornyos 100 fokos 1 1/2 nagysebességű acél ón
€333.72 /Mértékegység