Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 51349 süllyesztők 4fl 90 fokos 1-3 / 4 hüvelykes bevonat nélküli | AG3TCG 33UT01

KEO 51349 Süllyesztők 4fl 90 fok 1-3/4 hüvelyk bevonat nélkül

Raktáron
Tétel: AG3TCG Típus: 51349Kereszthivatkozás: 33UT01

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€303.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztők
Test Dia.1-3 / 4 "
Vágási kapacitás1-3 / 4 "
befejezNem bevont
Beépített szög90 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám1
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 4 "
A szár hossza1.25 "
típusKözépső dörzsár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3105
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8207600061

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásbefejezTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 51129 süllyesztők 4fl 90 fokos 1-1 / 2 hüvelyk bevonat nélküli | AG3TBN 33UR83 511291-1 / 2 "1-1 / 2 "Nem bevont2.875 "3 / 4 "€239.73
KEO 51129-TIN süllyesztő 4 Fl 90 fokos 1-1 / 2 hüvelyk Hss ón | AG3TBP 33UR84 51129 TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Ón2.875 "3 / 4 "€289.37
KEO 51149 süllyesztők 4fl 90 fokos 1-1 / 4 hüvelykes bevonat nélküli | AG3TBV 33UR89 511491-1 / 4 "1-1 / 4 "Nem bevont2.75 "1 / 2 "€175.29
KEO 51149-TIN süllyesztők 4 Fl 90 fokos 1-1 / 4 hüvelykes Hss ón | AG3TBW 33UR90 51149 TIN1-1 / 4 "1-1 / 4 "Ón2.75 "1 / 2 "€201.82
KEO 51349-TIN süllyesztő 4 Fl 90 fokos 1-3 / 4 hüvelyk Hss ón | AG3TCH 33UT02 51349 TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "Ón3"3 / 4 "€376.37
KEO 52009 süllyesztők 4fl 90 fokos 2 hüvelyk Hss bevonat nélkül | AG3TDC 33UT20 520092"2"Nem bevont3.25 "3 / 4 "€417.53
KEO 52009-TIN süllyesztő 4 Fl 90 fokos 2 hüvelykes Hss ón | AG3TDD 33UT21 52009 TIN2"2"Ón3.25 "3 / 4 "€496.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 51349 Süllyesztők 4fl 90 fok 1-3/4 hüvelyk bevonat nélkül
€303.13 /Mértékegység