Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 352188G Heavy Hex Locknut Slotted 5/8-11, 25PK | AF2XMR 6YRJ7

APPROVED VENDOR 352188G Nehéz hatlapú rögzítőanya, hornyolt 5/8-11, 25PK

Raktáron
Tétel: AF2XMR Modell: 352188GKereszthivatkozás: 6YRJ7

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€149.04 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKastillált záróanya
AlapanyagAcél
Összehasonlítható12. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
Fokozat2H
Magasság39 / 64 "
AnyagAcél
Anya típusaKerek réses anya
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell KeménységC24-C35
Méret5 / 8 "
Rés mélysége0.400 "
Slot Width0.24 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusRéselt
Szélesség1 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0395
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318160085
Származási országKR

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 352188G Nehéz hatlapú rögzítőanya, hornyolt 5/8-11, 25PK
€149.04 /csomag