Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 51149-TIN süllyesztők 4 Fl 90 fokos 1-1 / 4 hüvelykes Hss ón | AG3TBW 33UR90

KEO 51149-TIN süllyesztők 4 Fl 90 fok 1-1/4 hüvelyk Hss ón

Raktáron
Cikkszám: AG3TBW Modell: 51149-TINKereszthivatkozás: 33UR90
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
€201.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztők
Test Dia.1-1 / 4 "
Vágási kapacitás1-1 / 4 "
befejezÓn
Beépített szög90 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Darabszám1
Teljes hossz2.75 "
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusKözépső dörzsár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.153
Hajó magassága (cm)7.94
Hajó hossza (cm)7.94
Hajószélesség (cm)3.18
HS-kód8207600061

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásbefejezTeljes hosszShank Dia.Ár
KEO 51129 süllyesztők 4fl 90 fokos 1-1 / 2 hüvelyk bevonat nélküli | AG3TBN 33UR83 511291-1 / 2 "1-1 / 2 "Nem bevont2.875 "3 / 4 "€239.73
KEO 51129-TIN süllyesztő 4 Fl 90 fokos 1-1 / 2 hüvelyk Hss ón | AG3TBP 33UR84 51129 TIN1-1 / 2 "1-1 / 2 "Ón2.875 "3 / 4 "€289.37
KEO 51149 süllyesztők 4fl 90 fokos 1-1 / 4 hüvelykes bevonat nélküli | AG3TBV 33UR89 511491-1 / 4 "1-1 / 4 "Nem bevont2.75 "1 / 2 "€175.29
KEO 51349 süllyesztők 4fl 90 fokos 1-3 / 4 hüvelykes bevonat nélküli | AG3TCG 33UT01 513491-3 / 4 "1-3 / 4 "Nem bevont3"3 / 4 "€303.13
KEO 51349-TIN süllyesztő 4 Fl 90 fokos 1-3 / 4 hüvelyk Hss ón | AG3TCH 33UT02 51349 TIN1-3 / 4 "1-3 / 4 "Ón3"3 / 4 "€376.37
KEO 52009 süllyesztők 4fl 90 fokos 2 hüvelyk Hss bevonat nélkül | AG3TDC 33UT20 520092"2"Nem bevont3.25 "3 / 4 "€417.53
KEO 52009-TIN süllyesztő 4 Fl 90 fokos 2 hüvelykes Hss ón | AG3TDD 33UT21 52009 TIN2"2"Ón3.25 "3 / 4 "€496.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 51149-TIN süllyesztők 4 Fl 90 fok 1-1/4 hüvelyk Hss ón
€201.82 /Mértékegység