Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 51256 Középső dörzsár 3 fuvola 60 fokos 1 1/4 Hss | AD7QCU 4FWG6

KEO 51256 Középső dörzsár 3 fuvola 60 fokos 1 1/4 Hss

Raktáron
Tétel: AD7QCU Típus: 51256Kereszthivatkozás: 4FWG6

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€228.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1-1 / 4 "
befejezNem bevont
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "
A szár hossza1.25 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)3.56
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 50146 Középső dörzsár 3 fuvola 60 fokos 1/4 Hss | AA9GYG 1DBX6 501461 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€21.10
KEO 50386 Középső dörzsár 3 fuvola 60 fokos 3/8 Hss | AA9GYH 1DBX7 503863 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€25.45
KEO 50126 Középső dörzsár 3 fuvola 60 fokos 1/2 Hss | AA9GYJ 1DBX8 501261 / 2 "2"1 / 4 "1"€35.51
KEO 50586 Középső dörzsár 3 fuvola 60 fokos 5/8 Hss | AA9GYK 1DBX9 505865 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€38.66
KEO 50346 Középső dörzsár 3 fuvola 60 fokos 3/4 Hss | AA9GYL 1DBY1 503463 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€59.76
KEO 51006 középső dörzsára 3 hornyos 60 fokos 1 hüvelykes Hss | AD7QCT 4FWG5 510061"2.75 "1 / 2 "1.25 "€86.64
KEO 51506 Középső dörzsár 3 fuvola 60 fokos 1 1/2 Hss | AD7QCV 4FWG7 515061-1 / 2 "3.25 "3 / 4 "1.25 "€306.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 51256 Középső dörzsár 3 fuvola 60 fokos 1 1/4 Hss
€228.90 /Mértékegység