Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 50589-TIN süllyesztők 3 Fl 90 fok 5/8 hüvelyk Hss ón | AG3TBC 33UR73

KEO 50589-TIN süllyesztők 3 Fl 90 Degree 5/8 Inch Hss Tin

Raktáron
Tétel: AG3TBC Modell: 50589-TINKereszthivatkozás: 33UR73

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€49.44 /Mértékegység
Ez a termék csak 6 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSüllyesztők
Test Dia.5 / 8 "
Vágási kapacitás5 / 8 "
befejezÓn
Beépített szög110 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Darabszám1
Teljes hossz2.25 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza1"
típusKözépső dörzsár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)7.94
Hajó hossza (cm)7.94
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207600061

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Vágási kapacitásbefejezTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 50121 Süllyesztők 3 fl 110 fok 1/2 hüvelyk bevonat nélkül | AG3TAD 33UR50 501211 / 2 "1 / 2 "Nem bevont2"1 / 4 "1"€29.02
KEO 50121-TIN süllyesztők 3 fl 110 fok 1/2 hüvelykes Hss ón | AG3TAE 33UR51 50121 TIN1 / 2 "1 / 2 "Ón2"1 / 4 "1"€27.35
KEO 50141-TIN süllyesztők 3 Fl 110 fok 1/4 hüvelyk Hss ón | AG3TAJ 33UR55 50141 TIN1 / 4 "1 / 4 "Ón1.5 "1 / 4 "1 / 4 "€18.25
KEO 50341 süllyesztők 3 Fl 110 fokos 3/4 hüvelykes bevonat nélküli | AG3TAN 33UR59 503413 / 4 "3 / 4 "Nem bevont2.625 "1 / 2 "1.25 "€59.54
KEO 50349-TIN süllyesztők 3 Fl 90 fokos 3/4 hüvelykes Hss ón | AG3TAT 33UR63 50349 TIN3 / 4 "3 / 4 "Ón2.625 "1 / 2 "1.25 "€70.85
KEO 50381 süllyesztők 3 Fl 110 fok 3/8 hüvelykes bevonat nélküli | AG3TAU 33UR64 503813 / 8 "3 / 8 "Nem bevont1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€23.80
KEO 50389-TIN süllyesztők 3 Fl 90 fokos 3/8 hüvelykes Hss ón | AG3TAY 33UR68 50389 TIN3 / 8 "3 / 8 "Ón1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€22.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 50589-TIN süllyesztők 3 Fl 90 Degree 5/8 Inch Hss Tin
€49.44 /Mértékegység