Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 50148 középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 1/4 Hss | AD2FXK 3P390

KEO 50148 Középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 1/4 Hss

Raktáron
Tétel: AD2FXK Típus: 50148Kereszthivatkozás: 3P390

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€26.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKözépső dörzsár
Test Dia.1 / 4 "
befejezNem bevont
Beépített szög82 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma3
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 4 "
típusEgyetlen Végű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8207904500
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
KEO 50128 Középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 1/2 Hss | AD2FXH 3P386 501281 / 2 "2"1 / 4 "1"€36.88
KEO 50348 Középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 3/4 Hss | AD2FXM 3P395 503483 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€68.09
KEO 50388 Középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 3/8 Hss | AD2FXP 3P399 503883 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€29.16
KEO 50588 Középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 5/8 Hss | AD2FXR 3P403 505885 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€46.28
KEO 51008 középső dörzsár 3 hornyos 82 fokos 1 hüvelykes Hss | AD2FXU 3P407 510081"2.75 "1 / 2 "1.25 "€94.77
KEO 51258 Középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 1 1/4 Hss | AD7QCW 4FWG8 512581-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€195.49
KEO 51508 Középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 1 1/2 Hss | AD7QCX 4FWG9 515081-1 / 2 "2.875 "3 / 4 "1.25 "€292.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 50148 Középső dörzsár 3 fuvola 82 fokos 1/4 Hss
€26.49 /Mértékegység