Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 11400-TIN Drill/countersink 60 Degrees #14 Rh Tin | AG3RPP 33UN06

KEO 11400-TIN Fúró/süllyesztő 60 fokos #14 Rh Tin

Raktáron
Tétel: AG3RPP Modell: 11400-TINKereszthivatkozás: 33UN06

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.47 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű fúró / süllyesztő
Test Dia.5 / 16 "
Süllyesztett stílusCsengő
Vágási irányJobb kéz
befejezTiN bevonatú
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.125 "
Dia Dia.7 / 64 "
Méret#14

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8207600061

Termék részletek:

    • Fuvola típus (spirál)

Termékváltozatok

TermékekModellDia Dia.Test Dia.Vágási irányMérettípusbefejezBeépített szögAnyagÁr
KEO 21033 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 3 hüvelyk 82 fok | AA4EVD 12J287 210333 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes82 fokHSS€42.98
KEO 21034 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 3 hüvelyk 90 fok | AA4EVE 12J288 210343 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes90 fokHSS€40.44
KEO 21042 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 4 hüvelyk 60 fok | AA4EVF 12J289 210423 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes60 fokKobalt€86.24
KEO 21043 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 4 hüvelyk 82 fok | AA4EVG 12J290 210433 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes82 fokHSS€46.19
KEO 21044 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 4 hüvelyk 90 fok | AA4EVH 12J291 210443 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes90 fokHSS€45.80
KEO 21052 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 5 hüvelyk 60 fok | AA4EVJ 12J292 210523 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes60 fokKobalt€113.47
KEO 21053 Fúró/süllyesztő #1 Teljes hossz 5 hüvelyk 82 fok | AA4EVK 12J293 210533 / 64 "1 / 8 "Jobb kéz#1Hosszú sorozatFényes82 fokHSS€65.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 11400-TIN Fúró/süllyesztő 60 fokos #14 Rh Tin
€20.47 /Mértékegység