Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 11315 Fúró/süllyesztő 60 Degrees #13 Rh | AG3RPF 33UM97

KEO 11315 Fúró/süllyesztő 60 Degrees #13 Rh

Raktáron
Tétel: AG3RPF Típus: 11315Kereszthivatkozás: 33UM97
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
€33.00 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű fúró / süllyesztő
Test Dia.1 / 4 "
Süllyesztett stílusCsengő
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Beépített szög60 fok
AnyagKobalt
Fuvolák száma2
Teljes hossz2"
Dia Dia.3 / 32 "
Méret#13

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.45
HS-kód8207600061

Termék részletek:

    • Fuvola típus (spirál)

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagÁr
KEO 11300 Fúró/süllyesztő 60 fok #13 Rh Hss | AG3RPD 33UM95 11300Nagy sebességű acél€14.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 11315 Fúró/süllyesztő 60 Degrees #13 Rh
€33.00 /Mértékegység