Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 10221-TIN Fúró/süllyesztő 60 fokos #2 3/16 hüvelykes ón | AG3RLM 33UM28

KEO 10221-TIN fúró/süllyesztő 60 fokos #2 3/16 hüvelykes ón

Raktáron
Tétel: AG3RLM Modell: 10221-TINKereszthivatkozás: 33UM28
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
€21.01 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyvégű fúró / süllyesztő
Test Dia.3 / 16 "
Süllyesztett stílusEgyszerű
Vágási irányJobb kéz
befejezTiN bevonatú
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.375 "
Dia Dia.5 / 64 "
Méret#2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207600061

Termék részletek:

    • Fuvola típus (spirál)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszDia Dia.MéretÁr
KEO 10421-TIN Fúró/süllyesztő 60 fokos #4 5/16 hüvelykes ón | AG3RFX 33UM40 10421 TIN5 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4€24.65
KEO 10121-TIN fúró/süllyesztő sima 60 fokos #1 ón | AG3RLE 33UM21 10121 TIN1 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1€25.45
KEO 10321-TIN Fúró/süllyesztő 60 fokos #3 1/4 hüvelykes ón | AG3RLU 33UM34 10321 TIN1 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3€22.14
KEO 10521-TIN Fúró/süllyesztő 60 fokos #5 7/16in ón | AG3RMB 33UM46 10521 TIN7 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5€31.21
KEO 10621-TIN Fúró/süllyesztő 60 fokos #6 1/2 hüvelykes ón | AG3RMG 33UM52 10621 TIN1 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6€36.88
KEO 10721-TIN Fúró/süllyesztő 60 fok #7 2-3/4 hüvelyk L | AG3RMQ 33UM60 10721 TIN5 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7€53.05
KEO 10821-TIN Fúró/süllyesztő 60 fokos #8 Rh Tin | AG3RMZ 33UM68 10821 TIN3 / 4 "3"5 / 16 "#8€67.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 10221-TIN fúró/süllyesztő 60 fokos #2 3/16 hüvelykes ón
€21.01 /Mértékegység