Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KEO 10221 Fúró/süllyesztő 60 fok #2 1-3/8 hüvelyk L | AG3RLL 33UM27

KEO 10221 Fúró/süllyesztő 60 fok #2 1-3/8 hüvelyk L

Raktáron
Tétel: AG3RLL Típus: 10221Kereszthivatkozás: 33UM27
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
€18.55 /Mértékegység
Ez a termék csak 12 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyvégű fúró / süllyesztő
Test Dia.3 / 16 "
Süllyesztett stílusEgyszerű
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
Beépített szög60 fok
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.375 "
Dia Dia.5 / 64 "
Méret#2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207600061

Termék részletek:

    • Fuvola típus (spirál)

Termékváltozatok

TermékekModellTest Dia.Teljes hosszDia Dia.MéretÁr
KEO 10121 Fúró/süllyesztő Sima 60 fok #1 Hss | AG3RLD 33UM20 101211 / 8 "3 / 4 "3 / 64 "#1€16.52
KEO 10321 Fúró/süllyesztő 60 fok #3 1/4 hüvelykes Hss | AG3RLT 33UM33 103211 / 4 "1.5 "7 / 64 "#3€24.61
KEO 10421 Fúró/süllyesztő 60 fok #4 1-5/8 hüvelyk L | AG3RLZ 33UM39 104215 / 16 "1.625 "1 / 8 "#4€19.11
KEO 10521 Fúró/süllyesztő 60 fok #5 2-1/4 hüvelyk L | AG3RMA 33UM45 105217 / 16 "2.25 "3 / 16 "#5€22.37
KEO 10621 Fúró/süllyesztő 60 fok #6 1/2 hüvelyk Hss | AG3RMF 33UM51 106211 / 2 "2.5 "7 / 32 "#6€30.04
KEO 10721 Fúró/süllyesztő 60 fok #7 2-3/4 hüvelyk L | AG3RMP 33UM59 107215 / 8 "2.75 "1 / 4 "#7€39.22
KEO 10821 Fúró/süllyesztő Sima 60 Degrees #8 Rh | AG3RMY 33UM67 108213 / 4 "3"5 / 16 "#8€52.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEO 10221 Fúró/süllyesztő 60 fok #2 1-3/8 hüvelyk L
€18.55 /Mértékegység