KENNEDY 520B Machinists felső mellkas 2-1/8 hüvelyk szélesség barna | CD4VAW 1RG33

KENNEDY 520B Gépész felső mellkas, 2-1/8 hüvelyk széles, barna

Raktáron
Tétel: CD4VAW Modell: 520BKereszthivatkozás: 1RG33

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€815.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépészek felső láda
színekbarna
Configuration18-1 / 4 "W középső part: (1) 7-1 / 2" D x 1-1 / 2 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2-1 / 4 "H, 8- 5/8 "W bal part: (1) 7-1 / 2" D x 1 "H, (1) 7-1 / 2" D x 2 "H, 8-5 / 8" W jobb part: (3) ) 7-1 / 2 "D x 1" H
Mélység8.5 "
Fiók kapacitása90 font
Fiókos diákSúrlódás
befejezRánc
Nyomtáv20 a 22
Fogantyú kialakításaVinil párnázott, acél felső
Magasság13.625 "
ZárórendszerNagy biztonságú tubulus
AnyagAcél
Fiókok száma7
Fogantyúk száma2
Tárolási kapacitás1694 XNUMX köb. Ban ben.
Szélesség20.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.42
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)31.5
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Signature Series

Termékváltozatok

TermékekModellConfigurationMélységFogantyú kialakításaMagasságFiókok számaTárolási kapacitásSzélességÁr
KENNEDY 3611B Gépész 3611B5-1 / 2 "W felső középső part: (1) 1-7 / 8" D x 5-1 / 2 "D, 23" W középső bank: (2) 1-7 / 8 "D x 2" H , (1) 1-7 / 8 "D x 3" H, 7-5 / 8 "W bal part: (2) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H, (1) 1- 7/8 "D x 2-5 / 8" H, 7-5 / 8 "W jobb part (4) 1-7 / 8" D x 1-1 / 4 "H12-1 / 16 "Bevont oldal18 13 / 16 "113976 XNUMX köb. Ban ben.26.125 "€1,664.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KENNEDY 520B Gépész felső mellkas, 2-1/8 hüvelyk széles, barna
€815.29 /Mértékegység