KENNEDY 297XR gördülő szekrény 29 x 20 x 35 hüvelyk piros | CD4VBN 5CFG2

KENNEDY 297XR gördülő szekrény 29 x 20 x 35 hüvelyk piros

Raktáron
Tétel: CD4VBN Típus: 297XRKereszthivatkozás: 5CFG2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,622.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő szekrény
Kerékméret5 "x 2"
Görgős típus(2) Zárral rögzítve, (2) Forgatható
Görgő kerék anyagafenolos
színekPiros
ConfigurationKözponti bank: (3) 25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "W x 18- 1/2 "D x 6" H
Mélység20 "
Fiók kapacitása125 font
Fiókos diákGolyóscsapágy
befejezPorbevonat
Nyomtáv18
Fogantyúk(1) Acélcső alakú
Magasság35 "
Terhelési érték1400 font
ZárórendszerNagy biztonságú csőzár
AnyagAcél
Fiókok száma7
Polcok száma1
Tárolási kapacitás11,100 cu. ban ben.
Szélesség29 "
Munkafelületi anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.11
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • K2000 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességszínekConfigurationMélységbefejezMagasságFiókok számaTárolási kapacitásÁr
KENNEDY 295XB gördülő szekrény 29 x 20 x 35 hüvelyk barna | CD4VBM 5CFF9 295XB29 "barnaKözponti bank: (3) 25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (2) 25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, rekesz: 26-1 / 8 "W x 19-3 / 4 "D x 11-1 / 4" H20 "Porbevonat35 "512,280 cu. ban ben.€1,481.10
KENNEDY 295XR gördülő szerszámos szekrény 29 hüvelykes, ipari piros, 5 fiókos | CD4MVR 295XR29Ipari vörös-20Porszóró festék29.06253-€1,481.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KENNEDY 297XR gördülő szekrény 29 x 20 x 35 hüvelyk piros
€1,622.43 /Mértékegység