KENNEDY 297XB gördülő szekrény 29 x 20 x 35 hüvelyk barna | CD4ÁFA 1RG24

KENNEDY 297XB gördülő szekrény 29 x 20 x 35 hüvelyk barna

Raktáron
Tétel: CD4VAT Típus: 297XBKereszthivatkozás: 1RG24

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,622.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGördülő szekrény
Kerékméret5 "x 2"
Görgős típus(2) Zárral rögzítve, (2) Forgatható
Görgő kerék anyagafenolos
színekbarna
ConfigurationKözponti bank: (3) 25 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (3) 25" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 25 "W x 18- 1/2 "D x 6" H
Mélység20 "
Fiók kapacitása125 font
Fiókos diákGolyóscsapágy
befejezRánc
NyomtávKarosszéria: 18, Fiókok: 20
Fogantyúk(1) Acélcső alakú
Magasság35 "
Terhelési érték1400 font
ZárórendszerNagy biztonságú csőzár
AnyagAcél
Fiókok száma7
Polcok száma1
Tárolási kapacitás10,235 cu. ban ben.
Szélesség29 "
Munkafelületi anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.11
Hajó magassága (cm)83.82
Hajó hossza (cm)78.23
Hajószélesség (cm)54.61
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • K2000 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellZárórendszerGörgős típusszínekFiókok számaPolcok számaTárolási kapacitásSzélességConfigurationÁr
KENNEDY 348XB gördülő szekrény 34 x 20 x 40 hüvelyk barna | CD4VAP 13R644 348XBNagy biztonságú csöves belső kulcsos zárSzinterezett csapágybarna8-14,319 cu. ban ben.34 "Központi bank: (3) 30 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "W x 18- 1/2 "D x 6" H€2,500.25
KENNEDY 348XR gördülő szekrény 34 x 20 x 40 hüvelyk piros | CD4VAQ 13R645 348XRNagy biztonságú csöves belső kulcsos zárSzinterezett csapágyPiros8-14,319 cu. ban ben.34 "Központi bank: (3) 30 "W x 18-1 / 2" D x 2 "H, (4) 30" W x 18-1 / 2 "D x 4" H, (1) 30 "W x 18- 1/2 "D x 6" H€2,500.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KENNEDY 297XB gördülő szekrény 29 x 20 x 35 hüvelyk barna
€1,622.43 /Mértékegység