KEN-TOOL T109 Gumiabroncsfelfújó 5 bar | AF6VRZ 20KR95

KEN-TOOL T109 Gumiabroncsfelfújó 5 bar

Raktáron
Tétel: AF6VRZ Típus: T109Kereszthivatkozás: 20KR95

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,058.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGumiabroncs-felfújó ketrec
Magasság56.25 "
típus5-bár
súlya211 font.
Szélesség568608 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 94.95
Hajó magassága (cm)142.88
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7304110020

Termék részletek:

    • Alapszélesség x hossz (hüvelyk) (30 x 48)

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságtípusSzélességÁr
KEN-TOOL 36001 Hordozható gumiabroncs-felfújó 2 bar | AC3UHN 2WFJ8 3600141 "Hordozható 2-bár16 "€1,172.38
KEN-TOOL 36002 Gumiabroncsfelfújó 4 bar | AC3UHP 2WFJ9 3600243.5 "4-bár20.5 "€2,118.65
KEN-TOOL 36003 Gumiabroncsfelfúvó ketrec személy- és teherautó | AC3UHQ 2WFK1 3600330 "Személy- és Könnyű Teherautó16 "€1,285.53
KEN-TOOL 36004 Gumiabroncsfelfújó kosár 3 bar 30 hüvelykes | AC3UHR 2WFK2 3600465 "3-bár24 "€2,592.74
ajánlatkérés
KEN-TOOL 36005 Gumiabroncsfelfújó 5 bar | AC3UHT 2WFK3 3600543.5 "5-bár20.5 "€2,912.23
KEN-TOOL 36006 Gumiabroncsfelfújó kosár 3 bar 26 hüvelykes | AC3UHU 2WFK4 3600643.5 "3-bár20.5 "€1,662.24
KEN-TOOL 36007 Hordozható, széles bázisú gumiabroncsfelfújó | AC3UHV 2WFK5 3600743.5 "Hordozható széles bázisú20.5 "€1,189.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KEN-TOOL T109 Gumiabroncsfelfújó 5 bar
€3,058.06 /Mértékegység